Motion
ZH10DL-06-06-08

SMC CORP OF AMERICA
ZH10DL-06-06-08

Eyector de vacío SMC® ZH10DL-06-06-08 , montaje en soporte, 1mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +37 a +90psi Supp. Pulse.
Artículo MI #02025331
No. Fabricante ZH10DL-06-06-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH10DL-06-06-08

Eyector de vacío SMC® ZH10DL-06-06-08 , montaje en soporte, 1mm Nozz. Diám., -48kPa máx. Vac. Pulse., +37 a +90psi Supp. Pulse.
Artículo MI #02025331
No. Fabricante ZH10DL-06-06-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    8 Hembra One Touch mm
  • Boquilla Diámetro  
    1 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    6 Hembra One Touch mm
  • Tamaño del puerto de vacío
    6 mm
  • Tipo de puerto de vacío
    6 Hembra One Touch mm

Detalles

  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH10DL-06-06-08 EYECTOR DE VACÍO

También puede gustarle