Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro1.2 mm
- Tipo de puerto de suministro1/8 hembra Rc roscado
- Tamaño del puerto de vacío3/4 pulg.
- Tipo de puerto de vacío3/4 hembra Rc roscado
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSilenciador
- Presión máxima de vacío-84 kPa
- Presión de prueba+0.7 MPa
- Rango de presión de suministroDe +0.2 a +0.5 MPa
- Rosca estándarRc
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
- Generador multietapa de ahorro energético
- Diámetro de la boquilla: ø1.2mm
- Caudal de aspiración máximo: 200L/min (ANR)
- Consumo de aire: 126L/min (ANR)
- Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto
- Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor de presión de vacío digital, manómetro de vacío, adaptador de vacío