Motion
ZP08UGN
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025515
No. Fabricante ZP08UGN
Precio2.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025515
No. Fabricante ZP08UGN
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
Precio2.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    0.39 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Peso
    0.39 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    NBR conductor
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZP08UGN VCA, CONDUCTA 8MM
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"