Motion
ZP10BN
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025524
No. Fabricante ZP10BN
Precio6.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025524
No. Fabricante ZP10BN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    5.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Peso total
    2.8 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    2.8 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Anillo de bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZP10BN VCA, 10MM NBR
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"