Especificaciones
Dimensions
- Altura de la copa7.5 mm
- Cup Outside Diameter50 mm
- Altura total19.5 mm
- Peso total14.5 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso14.5 g
Details
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeAnillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZP50UF VCA 50MM FLUROINA
- Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
- Pieza de repuesto
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Seis materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad