Motion
ZPT16CUJ10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16CUJ10-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026435
No. Fabricante ZPT16CUJ10-B5-A10
Precio23.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16CUJ10-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026435
No. Fabricante ZPT16CUJ10-B5-A10
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
Precio23.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    26 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    26 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT16CUJ10-B5-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO CON BUFFE
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"