Especificaciones
Dimensiones
- Peso total10 g
- Diámetro de la almohadilla16 mm
- Peso10 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
- Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca hembra
- Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada