Especificaciones
Dimensiones
- Peso total34 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso34 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 4 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT32CUK10-04-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO CON BUFFE
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad