Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg., 54.0 mm
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud total7.4688 pulg.
- Ancho general54 mm
- Peso5.644 lb
Detalles
- Número de cojineteA-UC209-110D1
- Tipo de orificioRonda
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad • El exclusivo tornillo de fijación de punto de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje • Un sello especializado y un diseño de deflector evitan que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los canales, reducir el desgaste y la corrosión • Ofrece una construcción de base sólida para una óptima estabilidad de carga y choque • Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Código de armonización8483.20.8040
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaP209D1V50
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359222258
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Cojinete de repuestoA-UC209-110D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieUCP
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO4547359222258
Descripción general
- Las plaquitas cuentan con un revestimiento de óxido negro para una protección superior contra la condensación y la humedad
- El exclusivo tornillo de fijación de bola proporciona un excelente apriete del eje sin dañar la superficie de montaje
- Un diseño de sello y deflector especializado evita que las partículas lleguen a los cojinetes de bolas internos y a los anillos de rodadura, lo que reduce el desgaste y la corrosión
- Ofrece una construcción de base sólida para una estabilidad óptima de carga y choque
- Carcasas de hierro fundido de alta calidad diseñadas para proporcionar alta rigidez y resistencia para aplicaciones de carga pesada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.