Motion
UELFLU-1/2

NTN
UELFLU-1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02028946
No. Fabricante UELFLU-1/2
Precio118.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU-1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1/2 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02028946
No. Fabricante UELFLU-1/2
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
Su precio$118.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.8438 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    A-UEL201-008D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UELFLU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359234206

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU-1/2 BRIDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"