Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje2.50 pulg.
- Longitud total20.38 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 0.750
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Diámetro del cotilo2.55 pulg.
- Peso9.50 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Junta del bonete de repuesto302-0136 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto244-0039
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas241-0016 Fundición
- SerieCK
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación