Motion
BVAL1500N4321
Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de aluminio
Artículo MI #02034749
No. Fabricante BVAL1500N4321
Precio102.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de aluminio
Artículo MI #02034749
No. Fabricante BVAL1500N4321
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
Precio102.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de orificio
  • Serie
    BVAL
  • Material del sello de bola del husillo
    Latón
  • Tipo
    Válvula de orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAL 1500N 4321 NPT VLV
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good