Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
- Peso1.59 lb
Detalles
- Número de cojineteGKY107RRB
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796213463
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- SerieKAS
- UPC_NO087796213463