Motion
4BSS-31 PROTECCIÓN

BROWNING
4BSS-31 SHIELD

759364 Protector lateral trasero - 1.9375 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042617
No. Fabricante 4BSS-31 SHIELD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4BSS-31 SHIELD

759364 Protector lateral trasero - 1.9375 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #02042617
No. Fabricante 4BSS-31 SHIELD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Details

  • Dibujo CAD
  • Montaje de brida compatible
    Cuadrado de cuatro pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    759364
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Protectores laterales traseros

Descripción general

Descripción del fabricante
4BSS-31 PROTECCIÓN
  • Reduce el contacto con la humedad del cojinete
  • Mejora la resistencia del montaje
  • La ranura de drenaje reduce la acumulación de humedad.
  • La carcasa requiere un mecanizado especial en fábrica disponible en solo cuatro tamaños seleccionados de bridas de dos y cuatro pernos.
  • Los tornillos de cabeza hueca son de acero inoxidable (se requiere 4 ).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo