Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial87600 lb
- Cara Diámetro4.8100 pulg.
- Exterior Diámetro5.5000 pulg.
- Ancho general0.8320 pulg.
- Rosca Tamaño3.9180-12 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968202004