Motion
162A
Tornillo de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0-1 mm ( 0 - 0,040 pulg.)
Artículo MI #02046642
No. Fabricante 162A
Precio53.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0-1 mm ( 0 - 0,040 pulg.)
Artículo MI #02046642
No. Fabricante 162A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/16 pulg., 9/32 pulg.
  • Altura
    1
  • Longitud
    4.8
  • Longitud total
    3-3/32 pulg.
  • Peso
    0.10 libras, 0.1
  • Ancho
    3.6

Detalles

  • Estilo de mango
    Estriado
  • Estilo de retención
    Pinza
  • Número de catálogo del fabricante
    50599
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de retención Extremo A
    0.04 pulg.
  • Capacidad de retención mín. Extremo A
    0 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
162A VISE DE PASADOR, 0-0,040" (0-1MM) RANGO
  • Los mangos tienen un tamaño reducido para que puedan girarse rápidamente entre el pulgar y el dedo cuando se realiza un trabajo pequeño
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good