Motion
172A
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 1/2 in, 0.0015 a 0.015 in, Rango de 9 hojas
Artículo MI #02046694
No. Fabricante 172A
Precio112.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 1/2 in, 0.0015 a 0.015 in, Rango de 9 hojas
Artículo MI #02046694
No. Fabricante 172A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3-1/32 pulg.
  • Grosor
    0.0015 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.012 pulg., 0.015 pulg., 0.01 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    50649
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.015 pulg.
  • Número de cuchillas
    9

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 172A , 9 HOJAS RECTAS,