Motion
C616R-6
Regla, longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 3/4", graduación: 1/100", 1/32", 1/50", 1/64", estilo de graduación: 16R
Artículo MI #02047571
No. Fabricante C616R-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regla, longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 3/4", graduación: 1/100", 1/32", 1/50", 1/64", estilo de graduación: 16R
Artículo MI #02047571
No. Fabricante C616R-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg.
  • Graduación
    1/100 pulg., 1/32 pulg., 1/50 pulg., 1/64 pulg.
  • Longitud
    6.9
  • Ancho
    1.85

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    16R
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    52701
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C616R-6 , 6", 16R GRADOS