Motion
T216XRL-2

L S STARRETT
T216XRL-2

Micrometro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02049473
No. Fabricante T216XRL-2
Precio906.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
T216XRL-2

Micrometro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02049473
No. Fabricante T216XRL-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio906.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-35/64 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00005 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Negro, cromo
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    56156
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T216XRL-2 MICRÓMETRO DIGITAL, 2", 0,0001