Motion
S824MAZ
Micrómetro interior - Rango: 50mm a 150mm, mecánico, graduación: 0.01mm
Artículo MI #02050938
No. Fabricante S824MAZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro interior - Rango: 50mm a 150mm, mecánico, graduación: 0.01mm
Artículo MI #02050938
No. Fabricante S824MAZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Graduación
    0.01 mm

Details

  • Precisión
    ±0.002 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Estuche acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    64196
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    150 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    50 mm
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
S824MAZ RANGO FIJO DENTRO DE MICRÓMETROS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron