Motion
733XFLZ-8

L S STARRETT
733XFLZ-8

Micómetro exterior, rango: 178mm, 7" a 203mm, 8", tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: fricción
Artículo MI #02050966
No. Fabricante 733XFLZ-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
733XFLZ-8

Micómetro exterior, rango: 178mm, 7" a 203mm, 8", tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: fricción
Artículo MI #02050966
No. Fabricante 733XFLZ-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0001 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg., ±0.005 mm
  • Salida de datos
    SPC
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    64247
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    203 mm, 8 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    178 mm, 7 pulg.
  • Tipo de dedal
    Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
733XFLZ-8 ELEC. DIG. CMI CON SALIDA, 7-8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good