Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Longitud total1-17/32 pulg.
- Diámetro del husillo0.2 pulg.
- Longitud del husillo5/16 pulg.
- Diámetro del dedal13/16 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- Tuerca de sujeción suministradaNinguna
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Número de catálogo del fabricante64444
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1/4 pulg.
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 pulg.
- Número de varillas de extensión0
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalSimple