Motion
651MA1Z
Indicador de Dial de Émbolo Atrás, Amarillo, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 100, Incluye 3 Puntos de Contacto, Rango de Medición: 0mm a 5mm
Artículo MI #02051392
No. Fabricante 651MA1Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de Dial de Émbolo Atrás, Amarillo, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 100, Incluye 3 Puntos de Contacto, Rango de Medición: 0mm a 5mm
Artículo MI #02051392
No. Fabricante 651MA1Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    1-11/16 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 100

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto incluidos
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Caso
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    65263
  • Medición máxima
    5 mm
  • Medición mínima
    0 mm
  • Número de puntos de contacto
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE TEST DE MARCADO 651MA1Z , CONTACTO CON PO