Motion
530-50
Diámetro de la cinta métrica - Longitud de la hoja: 50 pies, Ancho de la hoja: 3/8 pulgadas, Color de la hoja: Amarillo
Artículo MI #02051763
No. Fabricante 530-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cinta métrica - Longitud de la hoja: 50 pies, Ancho de la hoja: 3/8 pulgadas, Color de la hoja: Amarillo
Artículo MI #02051763
No. Fabricante 530-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    50 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Recubrimiento de cuchillas
    Esmalte amarillo
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    65945
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA 530-50 , 3/8" X 50', VINILO ROJO