Motion
LHY530J-50

L S STARRETT
LHY530J-50

Hoja de repuesto para cinta métrica, longitud de la hoja: 50ft, ancho de la hoja: 3/8", graduación: 1/8", para uso con: 530
Artículo MI #02051784
No. Fabricante LHY530J-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
LHY530J-50

Hoja de repuesto para cinta métrica, longitud de la hoja: 50ft, ancho de la hoja: 3/8", graduación: 1/8", para uso con: 530
Artículo MI #02051784
No. Fabricante LHY530J-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    50 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de cuchillas
    Esmalte
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Para usar con
    530
  • Número de catálogo del fabricante
    65966

Descripción general

Descripción del fabricante
LHY530J-50 LÍNEA DE CINTA DE REPUESTO, 3/8"