Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Distancia entre ejes4.38 pulg.
- Brida Diámetro4.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.8100 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0600 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Detalles
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144365347
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieD-Flex®
- Capacidad de par2875 pulg.
- UPC_NO685144365347