Motion
9SC44
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056703
No. Fabricante 9SC44
Precio262.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #02056703
No. Fabricante 9SC44
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
Precio262.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    4.38 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.6300 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144365507
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    685144365507

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC44-SPCR BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle