Motion
16006
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02059516
No. Fabricante 16006
Precio54.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02059516
No. Fabricante 16006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16006 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16006 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 30mm orificios con diseño abierto, 55mm OD y 9mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16006
  • Número de Upc del fabricante
    029176059414
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059414

Descripción general

Descripción del fabricante
16006 BRG