Motion
FB224M50H  50MM BRIDA RODILLO BRG

LINK-BELT
FB224M50H 50MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos: orificio de 50 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02060188
No. Fabricante FB224M50H 50MM FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FB224M50H 50MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos: orificio de 50 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02060188
No. Fabricante FB224M50H 50MM FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    146.05 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.0600 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;12 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.1300 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Profundidad general
    90.5 mm
  • En general Altura  
    3.1900 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    169.9 mm
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    B4M50L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FB224M50H Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FB224M50H
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327420895
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Relubricable
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    33200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327420895

Descripción general

Descripción del fabricante
FB224M50H BRILLANTE BLK F-B224M50H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo