Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total5.5630 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso14.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión • El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de alta calidad con base sólida y diseño de inversión que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable. • La construcción sólida con base maquinada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una mayor holgura de alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista. • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRPS-PN39
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461337721
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1250 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Cojinete de repuestoPN-39
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461337721
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1