Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición550 °F
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO46
- Grado de AAG20
- Gravedad específica32.0
- Peso437.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- AparienciaLíquido aceitoso transparente
- Tipo de baseMineral
- CertificaciónNSF H2
- ColorÁmbar
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de inflamación410 °F
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Hermanos Fiske
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Punto de vertido-35 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
- UPC_NO089215000289
- Viscosidad213 SUS @ 100°F, 41.9 cSt @ 40°C