Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición550 °F
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO68
- Grado de AAG20
- Gravedad específica31.8
- Peso40.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- AparienciaLíquido aceitoso transparente
- Tipo de baseMineral
- CertificaciónNSF H2
- ColorPaja, amarillenta
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de inflamación475 °F
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Hermanos Fiske
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Punto de vertido15 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
- UPC_NO089215000296
- Viscosidad314 SUS @ 100°F, 65.29 cSt @ 40°C