Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica26900 N
- Descripción largaEl LRT303520 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.08 lb, diseñado para servir como anillo guía interior de precisión en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT303520
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática46200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto