Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho37 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica55900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KTW304237C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 37 mm y un peso de 0.26 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de construcción y transmisiones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKTW304237C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKTW
- Capacidad de carga estática71300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación