Motion
4CM9S6-B-E
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 pulg. de manguera - 90°, 300 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02075601
No. Fabricante 4CM9S6-B-E
Precio49.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de intercambio de refrigerante de molde CM-Series - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 3/4 pulg. de manguera - 90°, 300 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello de silicona
Artículo MI #02075601
No. Fabricante 4CM9S6-B-E
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
Precio49.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3.50 pulg.
  • Peso
    0.800 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico, refrigeración de molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4900 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/4 pulg. - 90°
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera - 90°
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Silicona
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4CM9S6-B-E BASE

You May Also Like