Motion
BAS-11
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 3.6250 in OD, 2.6250 in Longitud de extensión del eje, 2.1720 in Espacio libre de extensión del eje, 0.5000 in Drive Square
Artículo MI #02077143
No. Fabricante BAS-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de ensamblaje de cojinete - Acero de aleación endurecido, 3.6250 in OD, 2.6250 in Longitud de extensión del eje, 2.1720 in Espacio libre de extensión del eje, 0.5000 in Drive Square
Artículo MI #02077143
No. Fabricante BAS-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2.6250 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Holgura de extensión del eje
    2.1720 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
BAS11
  • Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinetes fabricadas por Whittet-Higgins. 
  • Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
  • Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
  • Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.