Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial11300 lb
- Cara Diámetro1.4380 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general0.4380 pulg.
- Rosca Tamaño1.000-16
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHI
- Dirección de roscaMano derecha