Motion
UCT310
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 20 mm
Artículo MI #02081886
No. Fabricante UCT310
Precio392.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 20 mm
Artículo MI #02081886
No. Fabricante UCT310
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
Su precio$392.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro del orificio
    98 mm
  • Ancho de la carcasa
    140 mm
  • Ancho del anillo interior
    61 mm
  • Altura total
    151 mm
  • Longitud total
    191 mm
  • Ranura Espaciado  
    106 mm
  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT310
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250235056
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6300 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT300
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250235056

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT310 50MM TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good