Motion
6002361
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo DGN con corte neutro de metal duro recubierto de grado TiCN/TiN IC354
Artículo MI #02085549
No. Fabricante 6002361
Precio86.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo DGN con corte neutro de metal duro recubierto de grado TiCN/TiN IC354
Artículo MI #02085549
No. Fabricante 6002361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.3 mm
  • Longitud de la plaquita
    18.8 mm
  • Corte máximo Ancho  
    4 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    C
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    DGN 4003C
  • Estilo de plaquita
    DGN
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6002361 DGN 4003C IC354