Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.9370 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.4180 pulg.
- Tamaño del orificio2.9530 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro5.4300 pulg.
- Longitud total31 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso3.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB0751
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido4057 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieSD10
- UPC_NO662345042031