Motion
13
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #02092156
No. Fabricante 13
Precio71.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Embrague de rodillo, calibre de 16 mm, 22 mm OD, 26 mm ancho
Artículo MI #02092156
No. Fabricante 13
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
Precio71.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Par de apriete
    192 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Embrague del rodillo
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 13 Drawn Cup ofrece un diámetro de orificio de 16 mm, un tipo de cierre abierto con diseño de copa trepada con embrague de rodillo, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de embrague de rueda libre, accionamientos de indexado y aplicaciones de tope trasero en transmisión de potencia mecánica.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del resorte del embrague de rodillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    FCB
  • UPC_NO
    605790215919

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE FCB-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"