Motion
70-143-64
Válvula de bola de vapor Apollo® - 600 psi máx., 1/2 pulg. puerto, cuerpo de bronce B584 , palanca
Artículo MI #02092511
No. Fabricante 70-143-64
Precio107.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de vapor Apollo® - 600 psi máx., 1/2 pulg. puerto, cuerpo de bronce B584 , palanca
Artículo MI #02092511
No. Fabricante 70-143-64

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio107.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de vapor
    WSP de 250 psi
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la válvula
    1/2 NPT
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Bronce B584
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Conexión
    Roscado
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 Cv
  • Material del mango
    Acero chapado en zinc
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima
    600 psi CWP
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de vapor
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Serie
    70-100
  • Estándares cumplidos
    MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de vapor
  • UPC_NO
    670750659607
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE 70-143-64 1/2"
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT hembra
  • Servicio de vapor de 250 psig (-64)
  • Cumple con MSS SP-110
  • Bola y vástago 316 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good