Motion
B0301
Casquillos sin llave - Serie SD10 , 0.9670 in ID, 2.3600 in OD, 0.6290 in LTB
Artículo MI #02095030
No. Fabricante B0301
Precio83.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie SD10 , 0.9670 in ID, 2.3600 in OD, 0.6290 in LTB
Artículo MI #02095030
No. Fabricante B0301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.7320 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    0.9670 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1810 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6290 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3600 pulg.
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    3.6 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B0301
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    407 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    SD10
  • UPC_NO
    662345041942

Descripción general

Descripción del fabricante
B0301 30-10 DISCO SHRINK

También puede gustarle