Motion
40 ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTE

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02095321
No. Fabricante 40 LOTUS CONN LINK
Precio1.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02095321
No. Fabricante 40 LOTUS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039955074

Descripción general

Descripción del fabricante
40 TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN DE LOTO