Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor32 oz
- Grado de AAG85W
- Vida útil5 años
- Gravedad específica0.89
- Contenido de VOCMenos del 1 %
- Peso1.95
Detalles
- AplicaciónCables, tarjetas de circuitos, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido, cerraduras, micrómetros, moldes, tuercas, pernos, engranajes abiertos de precisión, herramientas eléctricas, relés, mecanismos deslizantes, engranajes de conmutación
- Tipo de baseAceite
- CertificaciónNSF H1, Kosher
- ColorIncoloro
- Capacidad del contenedor32 oz
- Tipo de contenedorBotella
- Punto de inflamaciónMás de 428°F
- Grado alimentarioSí
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante082353516001
- Cantidad del paquete12
- Caja fuerte de plásticoSí
- Punto de vertido-30°F
- Método de extracciónEspíritus minerales
- AromaLeve
- Sin disolventesSí
- Acción de pulverizaciónDispare el pulverizador
- TipoLíquido
- UPC_NO082353516001
- Índice de viscosidad168
- Temperatura de trabajo-45°F a 450°F (-43°C a 232°C)
Descripción general
- Apto para el ozono
- Sin CFC
- Reduce la fricción y el desgaste
- Evita el óxido y la corrosión
- No atrae el polvo
- Fortalecido con Syncolon® (PTFE)
- Desplaza la humedad
- Dieléctrico
- Respetuoso con el medio ambiente
- Biodegradable
- Certificación Kosher
- NSF registrado H1