Motion
CHB2166U
Artículo MI #02101055
No. Fabricante CHB2166U
Precio387.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02101055
No. Fabricante CHB2166U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$387.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    UHMW
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    216
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2166U ESTILO 3" 216 UHMW BRG

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good