Motion
C110HCDUL
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #02101265
No. Fabricante C110HCDUL
Precio2,604.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 16 mm Ancho, Contacto de 15 °, Sellado único
Artículo MI #02101265
No. Fabricante C110HCDUL
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
Precio2,604.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Cerámica
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    C110HCDUL O-11
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    16 kN
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054364970406

Descripción general

Descripción del fabricante
C110HCDUL O-11