Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0800 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2598 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso5.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699259469
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3900 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labio doble (N)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699259469
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16 in, para servicios pesados, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de doble labio