Motion
RSC-C2060H-1 CTCOL ATT V-A

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1 CTCOL ATT V-A

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, D-5 de acoplamiento, paso doble, material de acero al carbono
Artículo MI #02103074
No. Fabricante RSC-C2060H-1 CTCOL ATT V-A
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1 CTCOL ATT V-A

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2060 / 1-1/2 in de paso, D-5 de acoplamiento, paso doble, material de acero al carbono
Artículo MI #02103074
No. Fabricante RSC-C2060H-1 CTCOL ATT V-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4690 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-5
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de Upc del fabricante
    716647520503
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647520503

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HD5 1/2 ESLABÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle