Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Longitud total Diámetro3.5625 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro maleable - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante0808250326372
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC204-12C4HR23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFX200SPNP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250326372